ZAMET SPA - ZATM00421050 20 ZM CANALINA COP FAR MT 2 100X500 20 - M00421050 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 2 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 50000 mm²
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56.905 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784003834
Artikelnummer
ZATM00421050 20
Herstellernummer
M00421050 20
Hersteller
ZAT
Höhe:
100 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
50000 mm²
Mit Oberteil:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


