Startseite
Neu

ZAMET SPA - ZATM00421040 50 ZM CANALINA COP AL FAR MT 2 100X400 20 - M00421040 50

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM00421040 50 ZM CANALINA  COP AL  FAR MT 2 100X400 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 40000 mm²

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8025784003827

Artikelnummer

ZATM00421040 50

Herstellernummer

M00421040 50

Hersteller

ZAT

Höhe:

100 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

2 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

40000 mm²

Mit Oberteil:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZM CANALINA CON COPERCHIO AL FAR MT 2 100X400 20