ZAMET SPA - ZATM00421030 01 ZM CANALINA COP FAR MT 2 100X300 15 - M00421030 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 300 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 30000 mm²
Mit Oberteil - ja
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26.464 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784003780
Artikelnummer
ZATM00421030 01
Herstellernummer
M00421030 01
Hersteller
ZAT
Höhe:
100 mm
Breite:
300 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
30000 mm²
Mit Oberteil:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


