Startseite

ZAMET SPA - ZATM00421010 01 ZM CANALINA COP FAR MT 2 100X100 12 - M00421010 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATM00421010 01 ZM CANALINA COP FAR MT 2 100X100 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

21.810 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784003698

Artikelnummer

ZATM00421010 01

Herstellernummer

M00421010 01

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

2000 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

10000 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

ZM CANALINA CON COPERCHIO FAR MT 2 100X100 12