ZAMET SPA - ZATM00420707 01 ZM CANALINA COP FAR MT 2 75X 75 12 - M00420707 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 75 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 5625 mm²
Mit Oberteil - ja
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10.134 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784003681
Artikelnummer
ZATM00420707 01
Herstellernummer
M00420707 01
Hersteller
ZAT
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5625 mm²
Mit Oberteil:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


