Startseite

ZAMET SPA - ZATH00340070 01 ZH SEPARATORE MINIRETE MT 2 H 70 08 - H00340070 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATH00340070 01 ZH SEPARATORE MINIRETE MT 2 H 70 08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 70 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - L-Profil

  • Befestigungslochung - ja

  • Befestigungsart - schraubbar

Packung

  • 2 M

EAN

8025784003575

Artikelnummer

ZATH00340070 01

Herstellernummer

H00340070 01

Hersteller

ZAT

Trennwandhöhe:

70 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

L-Profil

Befestigungslochung:

ja

Befestigungsart:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

RAL-Nummer:

0

ZH SEPARATORE MINIRETE MT 2 H 70 08