Startseite

ZAMET SPA - ZATH00220050 01 ZH COPERCHIO MINIRETE MT 2 50 08 - H00220050 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATH00220050 01 ZH COPERCHIO MINIRETE MT 2 50 08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 M

EAN

8025784003520

Artikelnummer

ZATH00220050 01

Herstellernummer

H00220050 01

Hersteller

ZAT

Oberteilbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

ZH COPERCHIO MINIRETE MT 2 50 08