Startseite

ZAMET SPA - ZATH00220013 01 ZH COPERCHIO MINIRETE MT 2 130 08 - H00220013 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATH00220013 01 ZH COPERCHIO MINIRETE MT 2 130 08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 130 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8025784003506

Artikelnummer

ZATH00220013 01

Herstellernummer

H00220013 01

Hersteller

ZAT

Oberteilbreite:

130 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZH COPERCHIO MINIRETE MT 2 130 08