ZAMET SPA - ZATH00028013 25 ZH MINI RETE MT 2 80X130 - H00028013 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 130 mm
Höhe - 80 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.248 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784003483
Artikelnummer
ZATH00028013 25
Herstellernummer
H00028013 25
Hersteller
ZAT
Breite:
130 mm
Höhe:
80 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
2000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
10400 mm²


