ZAMET SPA - ZATH00027080 25 ZH MINI RETE MT 2 70X 80 - H00027080 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 80 mm
Höhe - 70 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 5600 mm²
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.248 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784003476
Artikelnummer
ZATH00027080 25
Herstellernummer
H00027080 25
Hersteller
ZAT
Profilform:
U-Form
Breite:
80 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5600 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


