Startseite

ZAMET SPA - ZATH00024050 25 ZH MINI RETE MT 2 40X 50 - H00024050 25

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATH00024050 25 ZH MINI RETE MT 2 40X 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 2000 mm²

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.248 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784003469

Artikelnummer

ZATH00024050 25

Herstellernummer

H00024050 25

Hersteller

ZAT

Profilform:

U-Form

Breite:

50 mm

Höhe:

40 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2000 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

ZH MINI RETE MT 2 40X 50