Startseite

ZAMET SPA - ZATGFX40A6F ZB GIUNTO FLESSIBILE 40A 6POLI - GFX40A6F

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATGFX40A6F ZB GIUNTO FLESSIBILE 40A 6POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 6

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 6

  • Flexibel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162830320

Artikelnummer

ZATGFX40A6F

Herstellernummer

GFX40A6F

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

6

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

6

Flexibel:

ja

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...600 V

Anzahl der Abgangsstellen:

2

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

1265 mm

Breite:

120 mm

Höhe:

75 mm

ZB GIUNTO FLESSIBILE 40A 6POLI