Startseite

ZAMET SPA - ZATGFX25AF ZB GIUNTO FLESSIBILE 25A 4POLI - GFX25AF

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATGFX25AF ZB GIUNTO FLESSIBILE 25A 4POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162830351

Artikelnummer

ZATGFX25AF

Herstellernummer

GFX25AF

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Polzahl:

4

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

ja

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...600 V

Anzahl der Abgangsstellen:

2

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

795 mm

Breite:

120 mm

Höhe:

75 mm

ZB GIUNTO FLESSIBILE 25A 4POLI