Startseite

ZAMET SPA - ZATF08161230 41 ZF VITE TESTA AD ANCORA X PROFILATI12X30 - F08161230 41

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATF08161230 41 ZF VITE TESTA AD ANCORA X PROFILATI12X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Kopfform - sonstige

  • Senkkopf - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784003421

Artikelnummer

ZATF08161230 41

Herstellernummer

F08161230 41

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kopfform:

sonstige

Senkkopf:

nein

Maß Vierkantansatz:

0 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Gewindelänge:

30 mm

Schlüsselweite:

19 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

0 mm

Kopfhöhe:

9 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

Farbe:

Edelstahl

ZF VITE TESTA AD ANCORA X PROFILATI12X30