ZAMET SPA - ZATF08160830 41 ZF VITE TESTA AD ANCORA X PROFILATI 8X30 - F08160830 41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Kopfform - sonstige
Senkkopf - nein
Packung
1 ST
EAN
8025784003360
Artikelnummer
ZATF08160830 41
Herstellernummer
F08160830 41
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindelänge:
30 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Kopfdurchmesser:
0 mm
Kopfhöhe:
9 mm
Mit Flansch:
nein
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Selbstsichernd:
nein
Farbe:
Edelstahl


