Startseite

ZAMET SPA - ZATF08160830 40 ZF VITE TESTA AD ANCORA X PROFILATI 8X30 - F08160830 40

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATF08160830 40 ZF VITE TESTA AD ANCORA X PROFILATI 8X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Kopfform - sonstige

  • Senkkopf - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784083836

Artikelnummer

ZATF08160830 40

Herstellernummer

F08160830 40

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Kopfform:

sonstige

Senkkopf:

nein

Maß Vierkantansatz:

0 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Gewindelänge:

30 mm

Schlüsselweite:

13 mm

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

0 mm

Kopfhöhe:

9 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

Farbe:

Edelstahl

ZF VITE TESTA AD ANCORA X PROFILATI 8X30