Startseite

ZAMET SPA - ZATF08061200 03 ZF DADO A MOLLA LUNGA DIAM. 12 CONF.100 - F08061200 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATF08061200 03 ZF DADO A MOLLA LUNGA DIAM. 12 CONF.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Gewindeart - metrisch

  • Mit Feder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784083829

Artikelnummer

ZATF08061200 03

Herstellernummer

F08061200 03

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

ja

Mit Unterlegscheibe:

nein

Mit Spannplatte:

ja

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

ja

Einklickbar:

ja

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

Stahl

ZF DADO A MOLLA LUNGA DIAM. 12 CONFEZIONE 100