Startseite

ZAMET SPA - ZATF08010800 41 ZF DADO A MOLLA CORTA DIAM. 8 CONF.100 - F08010800 41

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATF08010800 41 ZF DADO A MOLLA CORTA DIAM. 8 CONF.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Gewindeart - metrisch

  • Mit Feder - ja

  • Mit Unterlegscheibe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784003292

Artikelnummer

ZATF08010800 41

Herstellernummer

F08010800 41

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

8

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

ja

Mit Unterlegscheibe:

nein

Mit Spannplatte:

ja

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

ja

Einklickbar:

ja

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

rostfreier Stahl

ZF DADO A MOLLA CORTA DIAM. 8 CONFEZIONE 100