ZAMET SPA - ZATF08001000 03 ZF DADO PER PROFILATO DIAM. 10 CONF.100 - F08001000 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Mit Feder - nein
Gewindeart - metrisch
Packung
1 ST
EAN
8025784083737
Artikelnummer
ZATF08001000 03
Herstellernummer
F08001000 03
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Feder:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
ja
Mit Spannplatte:
ja
Mit Unterlegscheibe:
nein
Einklickbar:
ja
Werkstoff des Klickbefestigungselements:
Stahl


