Startseite

ZAMET SPA - ZATF07860000 03 ZF STAFFA PER PROFILO - F07860000 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATF07860000 03 ZF STAFFA PER PROFILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784003223

Artikelnummer

ZATF07860000 03

Herstellernummer

F07860000 03

Hersteller

ZAT

Geeignet für:

C-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZF STAFFA PER PROFILO