ZAMET SPA - ZATF07760050 03 ZF MENSOLA CON DOPPIO PROFILO 550 - F07760050 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Höhe - 160 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8025784003186
Artikelnummer
ZATF07760050 03
Herstellernummer
F07760050 03
Hersteller
ZAT
Länge:
500 mm
Höhe:
160 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
41 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
ZF MENSOLA CON DOPPIO PROFILO 500


