Startseite

ZAMET SPA - ZATF07660060 03 ZF MENSOLA CON PROFILO 650 - F07660060 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATF07660060 03 ZF MENSOLA CON PROFILO 650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 650 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 136 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784003155

Artikelnummer

ZATF07660060 03

Herstellernummer

F07660060 03

Hersteller

ZAT

Länge:

650 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

136 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZF MENSOLA CON PROFILO 650