Startseite

ZAMET SPA - ZATF07560060 25 ZF MENSOLA ASOLATA 620 - F07560060 25

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATF07560060 25 ZF MENSOLA ASOLATA 620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 620 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784083584

Artikelnummer

ZATF07560060 25

Herstellernummer

F07560060 25

Hersteller

ZAT

Länge:

620 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

160 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

Zink

ZF MENSOLA ASOLATA 620