ZAMET SPA - ZATF07560012 25 ZF MENSOLA ASOLATA 120 - F07560012 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 120 mm
Höhe - 120 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite - 41 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025784083522
Artikelnummer
ZATF07560012 25
Herstellernummer
F07560012 25
Hersteller
ZAT
Länge:
120 mm
Höhe:
120 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite:
41 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige


