ZAMET SPA - ZATF07560012 03 ZF MENSOLA ASOLATA 120 - F07560012 03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 120 mm
Höhe - 120 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025784003032
Artikelnummer
ZATF07560012 03
Herstellernummer
F07560012 03
Hersteller
ZAT
Länge:
120 mm
Höhe:
120 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
41 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
ZF MENSOLA ASOLATA 120


