Startseite

ZAMET SPA - ZATF07060008 03 ZF PIASTRA RINFORZ.FISS/PAVIMENTO 8FORI - F07060008 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATF07060008 03 ZF PIASTRA RINFORZ.FISS/PAVIMENTO 8FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784002936

Artikelnummer

ZATF07060008 03

Herstellernummer

F07060008 03

Hersteller

ZAT

Geeignet für:

C-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZF PIASTRA RINFORZ.FISS/PAVIMENTO 8FORI