Startseite

ZAMET SPA - ZATF06360004 03 ZF PIASTRA UNIONE C X PROF.DOPPIO 4 FORI - F06360004 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATF06360004 03 ZF PIASTRA UNIONE C X PROF.DOPPIO 4 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784002868

Artikelnummer

ZATF06360004 03

Herstellernummer

F06360004 03

Hersteller

ZAT

Geeignet für:

C-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

ZF PIASTRA UNIONE C X PROFILATO DOPPIO 4 FORI