Startseite

ZAMET SPA - ZATE00443000 75 ZE PROF.A C ASOL.MT.3(CON FORI LAT.) 15 - E00443000 75

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATE00443000 75 ZE PROF.A C ASOL.MT.3(CON FORI LAT.) 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Schlitzbreite - 9 mm

  • Profilform - C-Profil

Packung

  • 30 M

EAN

8025784000888

Artikelnummer

ZATE00443000 75

Herstellernummer

E00443000 75

Hersteller

ZAT

Länge:

3000 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

18 mm

Schlitzbreite:

9 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

9 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Tragfähigkeit:

0 kN

Flächenträgheitsmoment ly:

0 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

0 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

0 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Schichtdicke Oberflächenschutz:

0 µm

Farbe:

Edelstahl

ZE PROFILATO A C ASOL.MT.3(CON FORI LAT.) 15