Startseite

ZAMET SPA - ZATCVSBPK250A ZB ANGOLO VERTICALE SALITA 250A - CVSBPK250A

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATCVSBPK250A ZB ANGOLO VERTICALE SALITA 250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelkasten

  • Flexibel - nein

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162832065

Artikelnummer

ZATCVSBPK250A

Herstellernummer

CVSBPK250A

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Winkelkasten

Flexibel:

nein

Polzahl:

4

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

600...690 V

Länge:

460 m

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

ZB ANGOLO VERTICALE SALITA 250A