ZAMET SPA - ZATCVSBPG250A ZB ANGOLO VERTICALE SALITA 250A - CVSBPG250A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelkasten
Flexibel - nein
Polzahl - 4
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Packung
1 ST
EAN
8050162831839
Artikelnummer
ZATCVSBPG250A
Herstellernummer
CVSBPG250A
Hersteller
ZAT
Ausführung:
Winkelkasten
Flexibel:
nein
Polzahl:
4
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
600...690 V
Länge:
535 m
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55


