ZAMET SPA - ZATCVDBPK250A ZB ANGOLO VERTICALE DISCESA 250A - CVDBPK250A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelkasten
Flexibel - nein
Polzahl - 4
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Packung
1 ST
EAN
8050162832072
Artikelnummer
ZATCVDBPK250A
Herstellernummer
CVDBPK250A
Hersteller
ZAT
Ausführung:
Winkelkasten
Flexibel:
nein
Polzahl:
4
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
600...690 V
Länge:
460 m
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55


