Startseite

ZAMET SPA - ZATCVDBPG250A ZB ANGOLO VERTICALE DISCESA 250A - CVDBPG250A

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATCVDBPG250A ZB ANGOLO VERTICALE DISCESA 250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelkasten

  • Flexibel - nein

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162831877

Artikelnummer

ZATCVDBPG250A

Herstellernummer

CVDBPG250A

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Winkelkasten

Flexibel:

nein

Polzahl:

4

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

600...690 V

Länge:

535 m

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

ZB ANGOLO VERTICALE DISCESA 250A