ZAMET SPA - ZATCODBPG630A ZB ANGOLO ORIZZONTALE DESTRO 630A - CODBPG630A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelkasten
Flexibel - nein
Polzahl - 4
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A
Packung
1 ST
EAN
8050162831778
Artikelnummer
ZATCODBPG630A
Herstellernummer
CODBPG630A
Hersteller
ZAT
Ausführung:
Winkelkasten
Flexibel:
nein
Polzahl:
4
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
630 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
600...690 V
Länge:
570 m
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55


