Startseite

ZAMET SPA - ZATCAT32DC ZB CASSETTA 32A GUIDA 4 MOD COP CHIUSO - CAT32DC

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATCAT32DC ZB CASSETTA 32A GUIDA 4 MOD COP CHIUSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 600...690 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8050162831020

Artikelnummer

ZATCAT32DC

Herstellernummer

CAT32DC

Hersteller

ZAT

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Polzahl:

4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

32 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

600...690 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

210 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

125 mm

ZB CASSETTA 32A GUIDA 4 MOD CON COPERCHIO CHIUSO