Startseite

ZAMET SPA - ZATC08300000 01 ZC STAFFA PER VARIAZIONE DI PIANO - C08300000 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATC08300000 01 ZC STAFFA PER VARIAZIONE DI PIANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 12 mm

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784000857

Artikelnummer

ZATC08300000 01

Herstellernummer

C08300000 01

Hersteller

ZAT

Länge:

20 mm

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

12 mm

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

ZC STAFFA PER VARIAZIONE DI PIANO