Startseite

ZAMET SPA - ZATC08204040 01 ZC STAFFA AD L 40X 40 - C08204040 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATC08204040 01 ZC STAFFA AD L 40X 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784000833

Artikelnummer

ZATC08204040 01

Herstellernummer

C08204040 01

Hersteller

ZAT

Länge:

40 mm

Höhe:

40 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

40 mm

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

ZC STAFFA AD L 40X 40