Startseite

ZAMET SPA - ZATC08203030 01 ZC STAFFA AD L 30X 30 - C08203030 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATC08203030 01 ZC STAFFA AD L 30X 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 30 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784000819

Artikelnummer

ZATC08203030 01

Herstellernummer

C08203030 01

Hersteller

ZAT

Länge:

30 mm

Höhe:

30 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

30 mm

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

sonstige

ZC STAFFA AD L 30X 30