ZAMET SPA - ZATC08202540 01 ZC STAFFA AD L 25X 40 - C08202540 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Höhe - 25 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025784000796
Artikelnummer
ZATC08202540 01
Herstellernummer
C08202540 01
Hersteller
ZAT
Länge:
40 mm
Höhe:
25 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
40 mm
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige
ZC STAFFA AD L 25X 40


