Startseite

ZAMET SPA - ZATC08202525 01 ZC STAFFA AD L 25X 25 - C08202525 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATC08202525 01 ZC STAFFA AD L 25X 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25 mm

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784000772

Artikelnummer

ZATC08202525 01

Herstellernummer

C08202525 01

Hersteller

ZAT

Länge:

25 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

25 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZC STAFFA AD L 25X 25