Startseite

ZAMET SPA - ZATC06452540 48 ZC CHIUSURA IN ABS 25X 40 - C06452540 48

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATC06452540 48 ZC CHIUSURA IN ABS 25X 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 25 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784000642

Artikelnummer

ZATC06452540 48

Herstellernummer

C06452540 48

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

25 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

anthrazit

ZC CHIUSURA IN ABS 25X 40