Startseite

ZAMET SPA - ZATC04203030 01 ZC CHIUSURA DI ESTREMITA 30X 30 08 - C04203030 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATC04203030 01 ZC CHIUSURA DI ESTREMITA 30X 30 08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 30 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784000550

Artikelnummer

ZATC04203030 01

Herstellernummer

C04203030 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

30 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZC CHIUSURA DI ESTREMITA 30X 30 08