Startseite

ZAMET SPA - ZATC04202525 01 ZC CHIUSURA DI ESTREMITA 25X 25 08 - C04202525 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATC04202525 01 ZC CHIUSURA DI ESTREMITA 25X 25 08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 25 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784000499

Artikelnummer

ZATC04202525 01

Herstellernummer

C04202525 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

25 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

25 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZC CHIUSURA DI ESTREMITA 25X 25 08