Startseite

ZAMET SPA - ZATC03902540 01 ZC GIUNTO TRA CANALINE 25X 40 08 - C03902540 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATC03902540 01 ZC GIUNTO TRA CANALINE 25X 40 08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Steckanschluss

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784000277

Artikelnummer

ZATC03902540 01

Herstellernummer

C03902540 01

Hersteller

ZAT

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Steckanschluss

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

45 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZC GIUNTO TRA CANALINE 25X 40 08