Startseite

ZAMET SPA - ZATC02603030 01 ZC RACCORDO CROCE COP 30X 30 08 - C02603030 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATC02603030 01 ZC RACCORDO CROCE COP 30X 30 08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 30 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 30 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784000239

Artikelnummer

ZATC02603030 01

Herstellernummer

C02603030 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

30 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

30 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZC RACCORDO CROCE CON COPERCHIO 30X 30 08