Startseite

ZAMET SPA - ZATC02602540 01 ZC RACCORDO CROCE COP 25X 40 08 - C02602540 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATC02602540 01 ZC RACCORDO CROCE COP 25X 40 08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 25 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 40 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784000222

Artikelnummer

ZATC02602540 01

Herstellernummer

C02602540 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

25 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

40 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZC RACCORDO CROCE CON COPERCHIO 25X 40 08