ZAMET SPA - ZATC02403030 01 ZC RACCORDO PIANO T COP 30X 30 08 - C02403030 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 30 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 30 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8025784000192
Artikelnummer
ZATC02403030 01
Herstellernummer
C02403030 01
Hersteller
ZAT
Bauform:
T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
30 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
30 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


