Startseite

ZAMET SPA - ZATC02402540 01 ZC RACCORDO PIANO T COP 25X 40 08 - C02402540 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATC02402540 01 ZC RACCORDO PIANO T COP 25X 40 08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 40 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 25 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784000185

Artikelnummer

ZATC02402540 01

Herstellernummer

C02402540 01

Hersteller

ZAT

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

40 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

25 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZC RACCORDO PIANO A T CON COPERCHIO 25X 40 08