ZAMET SPA - ZATC02103030 01 ZC CURVA SALITA 90 COP 30X 30 08 - C02103030 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Bogenausführung - sonstige
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8025784000154
Artikelnummer
ZATC02103030 01
Herstellernummer
C02103030 01
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
sonstige
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
30 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
30 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


