Startseite

ZAMET SPA - ZATC02102540 01 ZC CURVA SALITA 90 COP 25X 40 08 - C02102540 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATC02102540 01 ZC CURVA SALITA 90 COP 25X 40 08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 25 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 40 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784000147

Artikelnummer

ZATC02102540 01

Herstellernummer

C02102540 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

25 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

40 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

ZC CURVA SALITA 90' CON COPERCHIO 25X 40 08