ZAMET SPA - ZATC01602540 01 ZC CURVA DISCESA 90 COP 25X 40 08 - C01602540 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 25 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 40 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
8025784000109
Artikelnummer
ZATC01602540 01
Herstellernummer
C01602540 01
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
25 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
40 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Bogenausführung:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


